※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
フレームパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
26223716
品番
BP66-1P
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
開放形盤の自立支持にご利用ください。
セット内容
2本入
材質
本体:配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)
3.5
色
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500