※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
フリーアクセスフロア用基台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
適合機種
FSST110-6□、FSV110-6□
注文コード
26225107
品番
RDK110-66FSAT
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FSST110-6□、FSV110-6□
材質
本体:鉄
質量(kg)
46
色
本体:ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容静荷重(kg)
1150
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500