※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
L型基礎ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
材質
ステンレス
ステンレス
鉄
セット内容
ボルト、平座金、ナット(M14)各4コ
ボルト、平座金、ナット(M14)各4コ
ボルト、平座金、ナット(M16)各4コ
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
26225746
品番
BP16-M14S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
セット内容
ボルト、平座金、ナット(M14)各4コ
材質
ステンレス
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
51
表面処理
-
寸法B(mm)
40
寸法C(Φmm)
14
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500