BP22-2562M メーターパネル 日東工業 26226613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーターパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台質量(kg)5.3注文コード26226613品番BP22-2562M
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。
バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。

材質本体:鉄質量(kg)5.3本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)フカサ250、ヨコ600、タテ400
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする