日東工業
キー付スナップラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1台
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
26227968
品番
H-99K
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
CH形ボックスの施錠が可能になり、セキュリティ性が向上します。
セット内容
キー付スナップラッチ10コ、キー(No. N200)20コ
材質
本体:亜鉛合金(ZDC)、レバー:ステンレス
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
CH-A・CHB-A・CD-A・DCR-A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500