※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット(4枚)
内容量1セット(4枚)注文コード26228528品番PP-S
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。
ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。
相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。
薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。
高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。
ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。
多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。