※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
フィルタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(8枚)
適合機種
PCA-20KA
PCA-5KA
PCA-20KA
PCA-10KA
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26230479
品番
PCA-F3A
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
適合機種
PCA-20KA
セット内容
8枚入
厚さ(mm)
5
品番
従来製品:PCA-F3
寸法(横×縦)(mm)
37×457
RoHS指令(10物質対応)
対応