曜日別特売
OPK14-23CA キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業 26233489

キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効深さ(mm)110
質量(kg)1
内容量1台注文コード26233489品番OPK14-23CA
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。

仕様屋外用材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂質量(kg)1ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色規格IP44有効深さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)9扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26233498
2024-07-19
用途: 仮設分電盤用

室内の分電盤用で使用。透明扉はやはりいいですね。引き込み線用の穴がもう少し多ければいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする