※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)有効深さ(mm)148
質量(kg)4.3
内容量1台注文コード26233568品番OPK18-54CA
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。