BP17-3-Z 水抜きキャップ 日東工業 26233683

水抜きキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26233683品番BP17-3-Z
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。

セット内容1コ入材質本体:AES本体:ライトベージュ(5Y7/1)規格IP44板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする