※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ステンレスフード付ターボファン オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
適合機種
SFT-30L(-2)用
注文コード
26234155
品番
SFT-F30
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
屋内・屋外兼用
適合機種
SFT-30L(-2)用
セット内容
5枚入
材質
本体:ポリエステル
規格
IP55
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
80