※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
天井連結金具セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
26235126
品番
RD76-1FH
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合機種
AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)
セット内容
連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ
材質
本体:鉄
質量(kg)
0.6
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応