アイネット
布コロナマスカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(24個)
1ケース(30個)
1ケース(24個)
1個
シート幅(mm)
2700
300
550
1100
1800
2100
2400
2700
テープ幅(mm)
2700
300
550
1100
1800
2100
2400
2700
全14種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24個)
注文コード
26235633
品番
KZ0007P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コロナ放電処理を施している為、液だれしにくい。
用途
外壁の塗装、床の養生、清掃作業に。
材質(テープ)
布
材質(シート)
PE(片面コロナ放電処理)
シート幅(mm)
2700
シート長さ(m)
25
テープ幅(mm)
2700