曜日別特売
KZ0002 布コロナマスカー アイネット 26235658

布コロナマスカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
シート幅(mm)550
テープ幅(mm)550
内容量1個注文コード26235658品番KZ0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

コロナ放電処理を施している為、液だれしにくい。

用途
外壁の塗装、床の養生、清掃作業に。
材質(テープ)材質(シート)PE(片面コロナ放電処理)シート幅(mm)550シート長さ(m)25テープ幅(mm)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする