曜日別特売
BP12-12EPA-Z 検針窓 日東工業 26235677

検針窓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質(枠)AES注文コード26235677品番BP12-12EPA-Z
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
付属品取付ねじ付仕様検針窓(大)セット内容1コ入寸法D(mm)226(取付穴寸法)寸法C(mm)126(取付穴寸法)板厚(mm)3保護等級IP44寸法M(mm)100(窓寸法)寸法N(mm)200(窓寸法)寸法R(mm)-材質(枠)AES設置場所屋内・屋外兼用外形寸法A(mm)138外形寸法B(mm)238RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス取付用扉適正板厚(mm)t1.5~2.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする