曜日別特売
BP12-2121GK-Z 検針窓 日東工業 26235738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検針窓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台材質(枠)CRゴム(黒)注文コード26235738品番BP12-2121GK-Z
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
付属品取付ひも、取扱説明書仕様-セット内容1コ入寸法D(mm)217(取付穴寸法)寸法C(mm)217(取付穴寸法)板厚(mm)4保護等級IP44寸法M(mm)210(窓寸法)寸法N(mm)210(窓寸法)寸法R(mm)40(取付穴寸法)材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用外形寸法A(mm)235外形寸法B(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス取付用扉適正板厚(mm)t1.5、t1.6
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする