BP46-100UG 接地端子ユニット 日東工業 26236237

接地端子ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●銅バーサイズ:t3×20●取付可能電線mm2:38注文コード26236237品番BP46-100UG
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)

付属品取付ねじ付仕様●銅バーサイズ:t3×20●取付可能電線mm2:38セット内容1コ入摘要接地端子材質(樹脂部)変性PPEねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)緑色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする