※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
万能取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
26236894
品番
BP23-9D
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
機器、支持物などの取り付けに便利です。
セット内容
3本入
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。