BP32-305S ブレーカ取付台 日東工業 26237384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカ取付台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合ブレーカ:経済形50AF、60AF用注文コード26237384品番BP32-305S
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
付属品取付ねじ付仕様スライド式適合ブレーカ:経済形50AF、60AF用セット内容-材質鋼板寸法A(mm)95寸法F(mm)128~188寸法D(mm)90寸法E(mm)75表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)130寸法C(mm)83板厚(mm)(スライド側)1.6、(固定側)2.3RoHS指令(10物質対応)対応保護板支持金具(mm)-
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする