BP32-1620A-Z ブレーカ取付台 日東工業 26237488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーカ取付台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台適合ブレーカ:NE、GE225・250AF用注文コード26237488品番BP32-1620A-Z
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
付属品取付ねじ付仕様-適合ブレーカ:NE、GE225・250AF用セット内容1コ入材質鋼板寸法A(mm)160寸法F(mm)-寸法D(mm)126寸法E(mm)35表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)104寸法C(mm)29板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応保護板支持金具(mm)99用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする