本体 スコッティ ウェットティシュー 日本製紙クレシア 26237514

スコッティ ウェットティシュー

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(150枚)注文コード26237514品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンプッシュオープン機能でさらに便利で使いやすい。
ソフトでしなやかな素材を使用。
ノンアルコール&無香性タイプで、お子さまのお肌にも安心。

用途シートサイズ:140×200mm1枚の寸法(mm)140×200成分ノンアルコール種別本体質量(g)465シリーズスコッティシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×171×108アズワン品番64-1130-06

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26237514本体14610657-本体 スコッティ ウェットティシュー 純水 ノンアルコール 日本製紙クレシア 14610657スコッティ ウェットティシュー 純水 ノンアルコール日本製紙クレシア1個(150枚)
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26237514
2023-05-06
用途: 身のチョッチョッとした拭き取りに
サービス業

使い勝手がよく、置き場所に困らない。
直接手で触る物を拭き取るのに重宝します。

対象商品 : 26237514
2022-08-02
用途: 食事の時に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

手を綺麗にするにはもってこいの商品です。使い方も取りやすくて便利です。また購入したいと思います。

対象商品 : 26237514
2018-11-12
用途: 託児所全体で使用
ジェイ・アール北海道バス株式会社サービス業

純粋99%だから清潔感があり子供のいる環境下での使用も安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 26237514
2021-07-29
用途: 日常生活で使用

取り出すときの作業が、1枚ずつ取り出しにくいのが難点。
取り出し口に詰まるときがあるので、そこも難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 26237514
2019-03-18
用途: 手拭き、簡単な清掃
製造業

私は肌荒れしやすいため、刺激の少ないノンアルコールが有難いです。
詰め替え用の取り扱いが無くなり残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 26237514
2019-02-06
用途: レントゲン車でバリウム検査後、口拭きとして使用
一般財団法人日本がん知識普及協会

経費抑えるために安い物を使用してきましたが、この度スコッティさんを購入しました。
他メーカーは抜き取り口のゴム(?)が途中で取れたり、ティッシュが1枚ずつ取れなかったりとストレスを感じましたが、こちらは最後の1枚までキレイに使い切れました。
敢えて言わせてもらうと、開け締めするキャップの根本の疲労破損が心配です。もう少し強く作って頂けたらと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07098874
2016-02-29
用途: 事務所の手拭用

肌触りも良く、何よりもscotieなので安心です。

対象商品 : 26237514
2017-12-28
用途: 孫の汚れ拭きに使用
サービス業

たいへんに使用してます。我が家の定番品です。これからも購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする