※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
分岐取付台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
26237576
品番
BP31-16N9-Z
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付ねじ付
仕様
-
セット内容
1コ入
材質
鋼板
寸法A(mm)
223
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
97
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
協約形ブレーカ(1P)スリムブレーカ
9コ用
保護板支持金具(mm)
99用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。