BP31-25N2-Z 分岐取付台 日東工業 26237619

分岐取付台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード26237619品番BP31-25N2-Z
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
付属品取付ねじ付仕様-セット内容1コ入材質鋼板寸法A(mm)48表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)119寸法C(mm)179板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応協約形ブレーカ(1P)スリムブレーカ2コ用保護板支持金具(mm)180用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする