※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
四角ナット(鉄・三価ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(61個)
1パック(61個)
1パック(43個)
1パック(38個)
1パック(21個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M10
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1.0
1.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(61個)
注文コード
26238887
品番
M3
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
表面処理
三価ブラック
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
厚さ(mm)
2.4
対辺(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目