※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
主幹リードバー (Nタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
1セット(2個)
セット内容
R、S、T各5本
R、S、T各5本
R、S、T各2本
断面積(mm
2
)
36
60
120
224
36
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
26239299
品番
UN-6J
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
仕様
経済形50AF、60AF
セット内容
R、S、T各5本
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
断面積(mm
2
)
36
パネルカット寸法(mm)
68用
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。