曜日別特売
BP44-40N3S スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業 26239353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード26239353品番BP44-40N3S
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様スリム2Pブレーカセット内容50コ入定格電圧(V)100用定格電流(A)30(断面積12mm236)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする