曜日別特売
BP44-40N3LS スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ) 日東工業 26239378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリム2Pブレーカ用(NXタイプ・GXタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード26239378品番BP44-40N3LS
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様スリム2Pブレーカセット内容10コ入定格電圧(V)100用定格電流(A)30(断面積12.19mm236.6)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする