BP22-425P-Z 万能パネル 日東工業 26240473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

万能パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)420
寸法B(mm)500
内容量1台注文コード26240473品番BP22-425P-Z
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。

セット内容パネル1枚、取付ねじ材質質量(kg)2.7クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D寸法A(mm)420寸法B(mm)500寸法C(mm)385板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)E-A、OE-A、SE、SOE 扉用:ヨコ1200扉用/B・S扉用:ヨコ600片扉用、ヨコ1200両扉用/RA、RAV、PD、D扉用:ヨコ600片扉用(タテ1400mm以上/RUL扉用:タテ700以上、ヨコ500扉用/B、S、RA、ORボデー用:タテ700以上ヨコ500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする