曜日別特売
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684

 

DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684
DA5N7515 光る棚用アクリル導光板 ハヤノ産業 26243684

光る棚用アクリル導光板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)747
奥行(mm)133
内容量1枚注文コード26243684品番DA5N7515
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。

用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。間口(mm)747奥行(mm)133厚さ(mm)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※別途光る棚専用LED器具や配線類・他関連パーツを組合わせてお使い下さい。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量40~79までのご注文(数量1につき)4,000/税込4,400
全国数量80~119までのご注文(数量1につき)6,000/税込6,600
全国数量120~159までのご注文(数量1につき)8,000/税込8,800
全国数量160以上のご注文(数量1につき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

光る棚 【LIGHTING SHELF】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26243535
2021-08-17
用途: 実験に使いました
教育・研究機関

実験用の導光板に使用しました。商品の目的外使用なのですので「普通」とさせていただきました。私の目的としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする