曜日別特売
NXCLCE1800WH2000 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業 26244384

 

NXCLCE1800WH2000 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業 26244384
NXCLCE1800WH2000 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業 26244384
NXCLCE1800WH2000 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業 26244384
NXCLCE1800WH2000 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業 26244384
NXCLCE1800WH2000 光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト) ハヤノ産業 26244384

光る棚用AC100V電源レールWH(ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本コード長さ(mm)2000本体長さ(mm)1800注文コード26244384品番NXCLCE1800WH2000
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

どこからでも100V電源を取れるスマートな電源供給レールです。

用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。コード長さ(mm)2000本体長さ(mm)1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
全国数量40~79までのご注文(数量1につき)4,000/税込4,400
全国数量80~119までのご注文(数量1につき)6,000/税込6,600
全国数量120~159までのご注文(数量1につき)8,000/税込8,800
全国数量160以上のご注文(数量1につき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする