50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746

50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746
50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746
50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746
50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746
50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746
50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746
50-4200 角底袋 白無字 ササガワ 26246746

角底袋 白無字

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
マチ(mm)65
材質片艶晒クラフト紙(60g/m2)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
片艶晒クラフト(70g/m<sup>2</sup>)
寸法(幅W×高さH)(mm)130×220
内容量1袋(100枚)注文コード26246746品番50-4200
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材。
薬や化粧品など小さなモノを入れるのに適したサイズです。

寸法(幅W×高さH)(mm)130×220材質片艶晒クラフト紙(60g/m2)サイズ質量(g)156マチ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする