ササガワ
角底袋 カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
マチ(mm)
80
80
90
95
105
60
65
色
エメラルド
ルージュ
マリン
クリスタルピンク
クリスタルブルー
材質
未晒クラフト紙(50g/m
2
)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×235
130×235
150×280
156×320
180×350
120×220
145×280
180×340
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
26246947
品番
50-4208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
どんなギフトにもなじむ定番。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。
色
エメラルド
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×235
材質
未晒クラフト紙(50g/m
2
)
サイズ
小
質量(g)
145
マチ(mm)
80