50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008

50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008
50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008
50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008
50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008
50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008
50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008
50-4710 角底袋 カラー ササガワ 26247008

角底袋 カラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)65
クリスタルピンク
材質片艶晒クラフト紙(60g/m2)
片艶晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(50g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(60g/m<sup>2</sup>)
寸法(幅W×高さH)(mm)180×340
内容量1袋(100枚)注文コード26247008品番50-4710
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

衣料・雑貨・食品・ドラッグストアまで幅広く利用される、最もベーシックでシンプルな無地のマチ付袋です。
どんなギフトにもなじむ定番。
原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。

クリスタルピンク寸法(幅W×高さH)(mm)180×340材質片艶晒クラフト紙(60g/m2)サイズ質量(g)260マチ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする