180×5 フレキシブルダクト モノタロウ 26255408

180×5 フレキシブルダクト モノタロウ 26255408
180×5 フレキシブルダクト モノタロウ 26255408
180×5 フレキシブルダクト モノタロウ 26255408
180×5 フレキシブルダクト モノタロウ 26255408
180×5 フレキシブルダクト モノタロウ 26255408
モノタロウ

フレキシブルダクト

(50件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ダクト径(Φmm)180
適合ダクトΦ220mm
内容量1本注文コード26255408品番180×5
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。

用途空調や換気用のダクトに適合ダクトΦ220mm取付径(Φmm)最大220長さ(m)5ピッチ(mm)130使用温度範囲(℃)-20~80ひも長(mm)1600質量(kg)約3ダクト径(Φmm)180
注意
※用途以外に使用しないでください。
※吸引側ではご使用いただけません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 家のメンテナンス
サービスマスターM&J

我が家の屋根裏が非常に温度が上がり夏は大変な暑さでした。換気が必要なため屋根裏にセットいたしました。ものの15~20分で熱気がなくなりました。大変に満足しています。

2025-10-04
用途: 工場のダクト延長
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

今年の夏はとても暑く、作業場にダクト風で乗り切れました。

対象商品 : 26255417
2023-10-03
用途: 穀物乾燥機の排風延長に使用
農・林・水産業

排風を遠くに飛ばすことにより、乾燥機周辺の埃が減って掃除が楽になった。

1が参考にしています
対象商品 : 26255417
2023-10-29
用途: 米乾燥機の送風ダクト用に購入しました
農・林・水産業

今年の乾燥機使用には間に合いませんでしたが、来年使用します。

対象商品 : 08232463
2022-12-22
用途: 粉塵排気
製造業

他社320ミリホースと連結して使用です、連結箇所は相手の内径にダブらせる様に押し込みます、各社微妙にサイズ感が違うので選択に迷いました、決して安価な部類では無いが、数年前に購入した別サイズも問題無く使用出来ているので耐久性は問題なさそう。

対象商品 : 08232454
2022-12-02
用途: 掃除及び切断時の粉塵排出

軽くて使用して伸縮は良い もっと寒くなって固くなってしまわないか これからの気になる点

対象商品 : 26255417
2022-11-29
用途: 米の乾燥機用に使用
農・林・水産業

値段の割りにしっかりしていたので満足しています。
欲を言えばロープを掛ける金具の間隔がもう少し狭ければいいのと、420mmのサイズがあればよかった。

対象商品 : 08232454
2022-10-16
用途: 暑さ対策
永大産業株式会社製造業

夏場の暑さ対策に購入しました。製造現場への送風用に使用しています。クーラーの効いた部屋に送風機を置き、このダクトて冷たい空気を送ります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ダクト同士の連結は可能でしょうか。
回答:
可能です。
1が参考にしています
2023-10-10
質問:
シート部の素材を教えて下さい。
回答:
「PVC」になります。
2023-10-10
質問:
接続方法を教えて下さい。
ジョイント等が必要でしょうか。
回答:
ジョイント等は不要です。
紐で縛るだけで接続頂けます。
1が参考にしています
2023-10-10
質問:
吸引側でも使用できるでしょうか。
回答:
吸引側ではご使用頂けません。
2023-10-10
質問:
長さは5mのみでしょうか。
回答:
現時点では5mのみです。
2023-10-10

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする