KITZ(キッツ)
キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
64-3852-51
64-3852-51
64-3852-54
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260187
品番
WNW-15A
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
日水協品/鋼管共用形
呼び径
1/2B
接続
:ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0
アズワン品番
64-3852-51