KITZ(キッツ)
FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
2-1/2B
2B
2-1/2B
3B
4B
5B
6B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26260747
品番
10SPDBOF-65A
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
全面座フランジ形/ジスク入り
呼び径(B)
2-1/2B
接続
フランジ(フラットフェイス)
最高許容圧力(MPa)
【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0
アズワン品番
64-3857-17