KITZ(キッツ)
FCD/SCSウエハチャッキ弁 10SWZUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
26260878
品番
10SWZU-250A
参考基準価格(税別)
¥508,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
配管用ボルトナット付
呼び径
10B
接続
ウエハ
最高許容圧力(MPa)
【0~80℃の静流水】1.4/0~80℃の空気、【脈動水】1.0
アズワン品番
64-3858-16