FC/SUSボール弁 フランジ・消防評定/認定品 10FCTBショウボウシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番64-3860-23
内容量1個注文コード26261377品番10FCTBショウボウ-80A
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

日本消防安全センター認定品

仕様【操作機】レバー式呼び径3B接続フランジ最高許容圧力(MPa)1.4アズワン品番64-3860-23ボア径フルボア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする