サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-3878-48
64-3878-37
64-3878-38
64-3878-39
64-3878-40
64-3878-41
64-3878-42
64-3878-43
64-3878-44
64-3878-47
64-3878-48
64-3878-49
64-3878-50
64-3878-51
64-3878-52
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
26270976
品番
SUN-TP36-5032-42-70
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.7t
外寸(mm)
623×288×47.5H
マス目寸法(mm)
50×32×42h
マス数
70マス
アズワン品番
64-3878-48
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000