曜日別特売
SUN-F112-6439-21-20 部品トレー 段トレ SUN-F112シリーズ サンナイス 26271107

部品トレー 段トレ SUN-F112シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
アズワン品番64-3878-61
内容量1箱(200枚)注文コード26271107品番SUN-F112-6439-21-20
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t外寸(mm)330×250×26.5Hマス目寸法(mm)64×39×21hマス数20マスアズワン品番64-3878-61

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする