サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-F122シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-3878-62
64-3878-62
64-3878-63
64-3878-64
64-3878-65
64-3878-66
64-3878-67
64-3878-68
64-3878-69
64-3878-70
64-3878-71
64-3878-72
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26271116
品番
SUN-F122-4138-15-70
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
外寸(mm)
525×330×20.5H
マス目寸法(mm)
41×38×15h
マス数
70マス
アズワン品番
64-3878-62
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000