サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-EPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(200枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
アズワン品番
64-3878-80
64-3878-80
64-3878-80
64-3878-81
64-3878-82
64-3878-83
64-3878-84
64-3878-85
64-3878-86
64-3878-87
64-3878-88
64-3878-89
64-3878-90
64-3878-91
64-3878-92
64-3878-93
64-3878-94
64-3878-95
64-3878-99
64-3879-01
64-3879-02
64-3879-03
64-3879-04
64-3879-05
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
26271299
品番
SUN-EP4B-2924-15-30
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
外寸(mm)
244×159×20.5H
マス目寸法(mm)
29×24×15h
マス数
30マス
アズワン品番
64-3878-80
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000