曜日別特売
SUN-EP9B-9039-42-20 部品トレー 段トレ SUN-EPシリーズ サンナイス 26271457

部品トレー 段トレ SUN-EPシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-3878-99
64-3878-99
64-3879-01
64-3879-02
64-3879-03
64-3879-04
64-3879-05
64-3878-80
64-3878-81
64-3878-82
64-3878-83
64-3878-84
64-3878-85
64-3878-86
64-3878-87
64-3878-88
64-3878-89
64-3878-90
64-3878-91
64-3878-92
64-3878-93
64-3878-94
64-3878-95
内容量1箱(100枚)注文コード26271457品番SUN-EP9B-9039-42-20
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t外寸(mm)436×254×47.5Hマス目寸法(mm)90×39×42hマス数20マスアズワン品番64-3878-99

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする