曜日別特売
SUN-B14-4040-21-30 部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ サンナイス 26271640

部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
アズワン品番64-3879-18
内容量1箱(100枚)注文コード26271640品番SUN-B14-4040-21-30
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t外寸(mm)354×254×26.5Hマス目寸法(mm)40×40×21hマス数30マスアズワン品番64-3879-18

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする