サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
アズワン品番
64-3879-44
64-3879-22
64-3879-23
64-3879-24
64-3879-25
64-3879-26
64-3879-29
64-3879-30
64-3879-31
64-3879-32
64-3879-35
64-3879-36
64-3879-37
64-3879-38
64-3879-39
64-3879-42
64-3879-43
64-3879-44
64-3879-45
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26271895
品番
SUN-#24-2B-6230-21-40
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
外寸(mm)
393×302×26.5H
マス目寸法(mm)
62×30×21h
マス数
40マス
アズワン品番
64-3879-44
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000