サンナイス
部品トレー 段トレ SUNシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
アズワン品番
64-3879-65
64-3879-64
64-3879-65
64-3879-66
64-3879-67
64-3879-68
64-3879-69
64-3879-70
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
26272105
品番
SUN-25B-5041-21-40
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.7t
外寸(mm)
435×302×26.5H
マス目寸法(mm)
50×41×21h
マス数
40マス
アズワン品番
64-3879-65
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000