曜日別特売
M23-002-06 ボアテックス パリテック社 26272227

ボアテックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本アズワン品番64-3882-65注文コード26272227品番M23-002-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

吸入効率の高い金属製スペーサー。
PARI ボアテックスは、定量噴霧吸入器(MDI)を吸入する際に同調操作が困難な乳幼児や高齢者の吸入操作を容易にし、さらに口腔内への薬剤沈着を減らすために使用する吸入補助具です。
静電気が発生しにくいアルミニウム製で噴霧された薬剤のスペーサー内への静電気沈着を低減
アダプターにより渦状の気流が発生し、吸気流量の少ない患者さんでも効率的な吸入が可能
汎用性のあるスペーサーで、PARI ボアテックスのアダプターは市販されているほとんどのMDIに対応
衛生的で、洗浄と消毒が可能

材質マウスピース/ポリメチルペンテン、マスク/TPEタイプPARI 小児用マスク かえルンアズワン品番64-3882-65医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000347適合年齢(歳)2以上医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする