サンクラフト
ステンレスストレーナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
柄長さ(mm)
80
80
120
130
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273977
品番
JQ-11
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一体成形の足付きで自立し、押しても凹まない丈夫な網を使用。
長めのハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約132
線径(Φmm)
0.47
容量(g)
125
柄長さ(mm)
80
メッシュ
16
高さ(cm)
6
アズワン品番
64-3964-75
外径(Φcm)
15