サンクラフト
ステンレスストレーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
柄長さ(mm)
120
80
120
130
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26273986
品番
JQ-12
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一体成形の足付きで自立し、押しても凹まない丈夫な網を使用。
長めのハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約229
線径(Φmm)
0.47
容量(g)
230
柄長さ(mm)
120
メッシュ
16
高さ(cm)
7
アズワン品番
64-3964-76
外径(Φcm)
19