JQ-16 ステンレスバスケット 20cm サンクラフト 26274029

ステンレスバスケット 20cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26274029品番JQ-16
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

適度な網目で網の中にも対流がおきるので、しっかりゆでられます。
ハンドル付きです。

材質18-8ステンレス質量(g)約205線径(Φmm)0.57深さ(mm)【バスケット】98メッシュ8アズワン品番64-3964-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする